{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Plage d’utilisation min. | 0 mm | |
| Plage d’utilisation max. | 160 mm | |
| Indice de protection IP | IP50 | |
| Référence fabricant | MU-HITE OHNE MESSTISCHGRUPPE; µ-HITE | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Lecture | 0 mm; 0,001 mm | |
| Lecture | 0 pouce; 0 pouce | |
| Interface | Interface Bluetooth®; interface USB | |
| Répétabilité avec touche de mesure décentrée | 1 µm | |
| Répétabilité avec touche de mesure axiale | 0,5 µm | |
| type de produit | colonne de mesure | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 160 mm | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Erreur admissible avec touche de mesure axiale | 1 µm | |
| Erreur admissible avec touche de mesure décentrée | 2 µm | |
| Méthode de déplacement chariot de mesure | avec moteur | |
| Largeur colonne de mesure | 50 mm | |
| Profondeur colonne de mesure | 50 mm | |
| Longueur socle | 300 mm | |
| Largeur socle | 200 mm | |
| Hauteur socle | 50 mm | |
| Caractéristiques | fonction de preset | |
| Norme | norme usine |
| Référence article | 00730502 | |
| EAN / GTIN | 7630041144321 | |
| Réf. fabricant | 00730502 | |
| Article hors catalogue | L41150 85 |