• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MU-HITE SENZA GRUPPO DI TAVOLI

Codice art.: 00730502
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Campo di applicazione min. 0 mm
Campo di applicazione max. 160 mm
Grado di protezione IP IP50
Denominazione originale prodotto MU-HITE OHNE MESSTISCHGRUPPE; µ-HITE
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Lettura 0 mm; 0,001 mm
Lettura 0 pollici; 0 pollici
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®; interfaccia USB
Precisione di ripetibilità con punta di contatto spostata 1 µm
Precisione di ripetibilità con punta di contatto assiale 0,5 µm
Tipo di prodotto misuratore di altezze
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 160 mm
Unità lettura millimetre; inch
Metrologia es. digitale
Errore max. con punta di contatto assiale 1 µm
Errore max. con punta di contatto spostata 2 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura Es. motorizzata
Larghezza colonna di misurazione 50 mm
Profondità colonna di misurazione 50 mm
Lunghezza base d’appoggio 300 mm
Larghezza base d’appoggio 200 mm
Altezza base di appoggio 50 mm
Caratteristiche Funzione di PRESET
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00730502
EAN / GTIN 7630041144321
Codice del produttore 00730502
Numero-L L41150 85

Descrizione

Esecuzione:

  • Campo di applicazione [mm]: 160
  • Campo di applicazione [in]: 14,2
  • Max. errori consentiti [µm]: Assiale: 1; Offset: 2
  • Max. errori consentiti [in]: Assiale: .00005; Offset: .0001
  • Limite di ripetibilità [µm]: Assiale: 0,5; Offset: 1
  • Limite di ripetibilità [in]: Assiale: .00002; Offset: .00004
  • Esecuzione: Motorizzato
  • Forza di misurazione [N]: 0,6 o 1
  • Caratteristiche particolari: Le specifiche metrologiche sono valide solo per la testa di misurazione e non per l'intero sistema; quando si effettua la misurazione con un inserto disassato, deve essere posizionata lungo l'asse della testa.

Descrizione:

µ-HITE senza tavola, colonna e supporto

Proprietà:

  • Risoluzione: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 poll
  • Zero: Fisso
  • Coefficiente di espansione lineare: 11,5 x 10-6 K-1
  • Materiale: Tabella: granito; asta: Acciaio temprato; supporto testa di misurazione: Ghisa
  • Dimensioni: Granito: 200 x 300 x 50 mm; Polo: Ø 50 x 300 mm
  • Grado di protezione: Testa di misurazione: IP50
  • Panel: Schermo: A colori, touch, 84 x 152 mm; tastiera: Retroilluminata
  • Peso: Tavolo + asta + supporto: 16,2 kg; Panel + scatola: 1,5 kg; testa di misurazione: 2,5 kg
  • Uscita dati: TLC, USB
  • Funzioni:
  • Max. velocità cilindrata: Cilindrata rapida: 10, 20, 30, 40 mm/s; verifica: 5, 10 mm/s.
  • Forza di misurazione: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Incluso nella consegna: Certificato di calibrazione SCS; dichiarazione di conformità
  • Esecuzione: Motorizzato
  • Certificazione: Trasmettitore TLC-BLE certificato per paesi/regioni: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, si, SE, CH, TW, TR

Norma:

Standard di fabbrica