• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.0 mm x 100 mm

Nr art.: 00687
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00687
EAN / GTIN 4010995006877
Numer producenta 00687
Numer L L60070 1327
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 204 x 23 x 23 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Z pomocą spieszy wkrętak SoftFinish o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Długi i smukły kształt, a także odpowiedni rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przenoszenie większych momentów obrotowych. Ponadto różne rozmiary rękojeści są dostosowane do jednej i tej samej wielkości dłoni specjalisty wykonującego czynność przykręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol profilu śruby nanoszony na końcu rękojeści. Dzięki swej optymalnej poręczności wkrętak SoftFinish nadaje się w szczególności do stosowania w suchym otoczeniu. Pozycja stref twardych i miękkich w rękojeści ułatwia perfekcyjny chwyt przy szybkim i mocnym obracaniu.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.5 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 3 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 3 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 23 mm
  • Długość całkowita (мм): 204 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie