Șurubelniță canelată softfinish® cu lamă rotundă pentru șuruburi cu fixare adâncă de 3,0 mm x 100 mm

Cod articol.: 00687
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 00687
EAN / GTIN 4010995006877
Număr producător 00687
L-Număr L60070 1327
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic de dimensiune a mânerului Wiha cu un echilibru optim între rezistență și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu mânerul patentat SoftFinish® pentru o muncă delicată pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medicii și terapeuții din AGR! Atunci când înșurubați manual, încheieturile și mușchii sunt supuși la o mare presiune pe termen lung
  • Șurubelnița SoftFinish®, cu o formă deosebit de ergonomică, care asigură o transmitere optimă a forței mâinii, reprezintă un remediu
  • Datorită dimensiunilor lungi și subțiri ale mânerului, șuruburile mici pot fi înșurubate în siguranță și rapid
  • Pentru înșurubarea șuruburilor mari, există mânere de volum mare cu care se pot aplica cupluri mai mari
  • În plus, diferitele dimensiuni ale mânerului sunt adaptate la mâna șurubelnițelor profesionale, care este întotdeauna de aceeași dimensiune
  • Protecția împotriva rostogolirii și simbolul șurubului imprimat pe capătul mânerului asigură o muncă eficientă
  • Datorită aderenței sale optime, șurubelnița SoftFinish® este deosebit de potrivită pentru aplicații în medii uscate
  • Poziția zonelor dure și moi de pe mâner sprijină o prindere perfectă atunci când se rotește rapid și puternic

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,5 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 3 mm
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3 mm
  • Diametru mâner (mm): 23 mm
  • Lungime totală (mm): 204 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 100 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr