Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3.0 mm x 100 mm

Número de artículo: 00687
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 00687
EAN / GTIN 4010995006877
Número del fabricante 00687
Número L L60070 1327
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.
    Con acabado Wiha ChromTop® para un encaje perfecto todas las veces.
  • Durante el atornillado manual, las muñecas y los músculos sufren una gran carga a largo plazo. El destornillador SoftFinish® con una forma especialmente ergonómica ofrece una solución para ello, permitiendo la transmisión óptima de la fuerza manual. Gracias a los tamaños de mango largos y estrechos se pueden atornillar los tornillos pequeños de forma segura y rápida. Para el atornillado de tornillos grandes existen tamaños de mango de mayor volumen que permiten aplicar pares de apriete mayores. Además, los distintos tamaños de mango están adaptados a la mano siempre del mismo tamaño de los profesionales que realizan el atornillado. La protección contra rodadura y el símbolo de tornillo impreso en el extremo del mango permiten realizar un trabajo eficiente. El destornillador SoftFinish® está especialmente indicado para aplicaciones en entornos secos gracias a su adherencia óptima. La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.5 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 3 mm
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 3 mm
  • Diámetro del mango (mm): 23 mm
  • Longitud Total (mm): 204 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No