Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 3.0 mm x 100 mm

Artiklové číslo: 00687
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00687
EAN / GTIN 4010995006877
Číslo výrobce 00687
L-číslo L60070 1327
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! U ručního šroubování jsou po dobu trvání silně zatíženy svaly a zápěstí
  • Pomoc představuje zvlášť ksgonomicky tvarovaný šroubovák SoftFinish, ktksý zajistí optimální přenos síly ruky
  • S dlouhými, štíhlými velikostmi rukojetí mohou být malé šrouby bezpečně a rychle zašroubovány
  • Pro zašroubování velkých šroubů jsou k dispozici velkoobjemové velikosti rukojetí, se ktksými mohou být vytvářeny vyšší momenty
  • Kromě toho jsou různé velikosti rukojeti přizpůsobeny velikosti ruky šroubujícího profesionála
  • Ochrana proti odvalení a symbol šroubu natištěný na konci rukojeti zajistí efektivní práci
  • Díky své optimální uchopitelnosti je šroubovák SoftFinish velmi vhodný pro použití v suchém prostředí
  • Umístění tvrdých a měkkých zón na rukojeti podporuje dokonalý přístup při rychlém a silovém otáčení

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.5 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3 mm
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 23 mm
  • Celková délka (mm): 204 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 100 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku