Stałe końcówki centrujące, MK 4, zbliżone do DIN 807, pełna końcówka z nakrętką dociskową

Nr art.: 005357
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 005357
EAN / GTIN 4019208000060
Numer producenta 005357
Numer L L30270 8
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Pełna końcówka z nakrętką dociskową.
  • Wersje z dokładnością ruchu obrotowego wynoszącą 0,003 mm lub większą są dostępne na zamówienie.

Cechy techniczne:

  • Końcówka centrująca hartowana i szlifowana

Zastosowania:

  • Do napinania elementów obrabianych na tokarkach z łożyskiem konika oraz na szlifierkach.

Zalety:

  • Wysoka odporność na zużycie dzięki zastosowaniu stali narzędziowej lub wkładki z węglika spiekanego
  • Wysoka obciążalność i sztywność dzięki końcówkom jednoczęściowym

Więcej informacji:

  • Stałe końcówki centrujące, mocowanie MK 4, zgodne z normą DIN 807, pełna końcówka z nakrętką odciągającą i materiałem SW: WS

Cecha szcz.:

  • gwint wyciskowy: M36x1,5
  • Uchwyt: 4 mm
  • Długość wysięgu: 72,5 mm
  • Średnica stożka: 31 267 mm
  • średnica końcówki: 31,6 mm
  • Masa: 800 g
  • Długość: 175 mm
  • Odchylenie promieniowe maks.: 0 005 mm
  • rozwartość klucza: 27