Rögzített központolócsúcsok, MK 4, hasonló, mint a DIN 807, teljes csúcs nyomóanyával

Cikkszám: 005357
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 005357
EAN / GTIN 4019208000060
Gyártó száma 005357
L-szám L30270 8
Gyártó/felelős személy Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Leírás

Leírás:

  • Teljes csúcs nyomóanyával.
  • 0,003 mm-es vagy annál nagyobb körkörös pontosságú kivitelek kérésre rendelhetők.

Műszaki jellemzők:

  • Edzett és köszörült központozóhegy

Alkalmazási területek:

  • Munkadarabok rögzítésére esztergagépeken, amelyek hátsó orsóval rendelkeznek, valamint csiszológépeken.

Előnyök:

  • Kiváló kopásállóság a szerszámacélnak, illetve a keményfém betétnek köszönhetően
  • Kiváló teherbírás és merevség, mivel a hegyek egy darabból készülnek

További információk:

  • Rögzített központolócsapok, MK 4-es befogás, DIN 807-hez hasonló, teljes csap, leszorítóanyával és SW anyagból: WS

Jellemző:

  • Kihúzómenet: M36x1,5
  • Befogó: 4 mm
  • Kinyúlási hossz: 72,5 mm
  • A kúp átmérője: 31 267 mm
  • Hegy átmérő: 31,6 mm
  • Súly: 800 g
  • Hossz: 175 mm
  • Maximális körkiegyenlítetlenség: 0 005 mm
  • Kulcsnyílás: 27