Vaste centreerpunten, MK 4, overeenkomstig DIN 807, volledige kop met afdrukmoer

Artikelnummer: 005357
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 005357
EAN/GTIN 4019208000060
Nummer fabrikant 005357
L-nummer L30270 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volledige punt met afdrukmoer.
  • Uitvoeringen met een rondloopnauwkeurigheid van 0,003 mm of beter zijn op aanvraag leverbaar.

Technische kenmerken:

  • Centreerpunt, gehard en geslepen

Toepassingsgebieden:

  • Voor het tegenklemmen van werkstukken op draaibanken met een losse kop en slijpmachines.

Voordelen:

  • Hoge slijtvastheid dankzij gereedschapsstaal resp. hardmetalen inzetstukken
  • Hoge belastbaarheid en stijfheid, omdat de punten uit één stuk zijn vervaardigd

Meer informatie:

  • Vaste centreerpunten, MK-opname, vergelijkbaar met DIN 807, volle punt met afdrukmoer en SW-materiaal: WS

Kenmerk:

  • afdrukdraad: M36x1,5
  • Opname: 4 mm
  • afkoppellengte: 72,5 mm
  • Diameter conus: 31.267 mm
  • Diameter punt: 31,6 mm
  • Gewicht: 800 g
  • Lengte: 175 mm
  • Maximale rondloopafwijking: 0.005 mm
  • Sleutelwijdte: 27