Vârfuri de centrare fixe, MK 4, similar DIN 807, cap complet cu piuliță de fixare

Cod articol.: 005357
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 005357
EAN / GTIN 4019208000060
Număr producător 005357
L-Număr L30270 8
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Cap complet cu piuliță de fixare.
  • Modelele cu o concentricitate de 0,003 mm sau mai mare sunt disponibile la cerere.

Caracteristici tehnice:

  • Vârf de centrare călit și rectificat

Domenii de aplicare:

  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat pe strunguri cu contrapunct și pe mașini de rectificat.

Avantaje:

  • Rezistență ridicată la uzură datorită oțelului pentru scule sau inserțiilor din carburi
  • Rezistență și rigiditate ridicate, deoarece vârfurile sunt fabricate dintr-o singură bucată

Mai multe informații:

  • Vârfuri de centrare fixe, prindere MK 4, similare cu DIN 807, vârf integral cu piuliță de fixare și material SW: WS

Caracteristică:

  • filet de fixare: M36x1,5
  • Suport: 4 mm
  • Lungime activă: 72,5 mm
  • Diametruul conului: 31.267 mm
  • Diametru vârf: 31,6 mm
  • Greutate: 800g
  • Lungime: 175 mm
  • Abaterea de concentricitate max.: 0.005 mm
  • Deschiderea cheii: 27