Workshop vernier caliper, with external jaws, 300 mm, 0,05, mm-in

Nr art.: 00530722
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Granica błędu 0,05 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 50 µm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk L 90 mm
Z głębokościomierzem nie
Regulacja dokładna nie
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Podziałka noniusza mm/cale zak
Norma ISO 13385
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00530722
EAN / GTIN 7630041147889
Numer producenta 00530722
Numer L L40620 101085

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
L = length in mm
For 0,02 resolution:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
For resolution 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 90
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 38
Dimension D [mm]: 4
Dimension E [mm]: 20

Opis:

Workshop vernier caliper, with external jaws, 300 mm, 0,05, mm-in

Cecha szcz.:

  • Material: Hardened stainless steel
  • Units: mm
  • Characteristics: With or without fine adjustment; Locking screw
  • Measuring range [mm]: 0 ÷ 300
  • Measuring range [in]: 0 ÷ 12
  • Resolution [mm]: 0,05
  • Resolution [in]: 1/128
  • Fine adjustment: Without

Norma:

ISO 13385-1:2019

W dostawie:

Measurement report; Declaration of conformity