Calibre de taller, con mordazas exteriores, 300 mm, 0,05, mm pulg.

Número de artículo: 00530722
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Material acero fino (INOX)
templado
Margen de error 0,05 mm
Desviación de medición MPE 50 µm
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Longitud del pico L 90 mm
Varilla de profundidad existente no
Ajuste preciso no
Sujeción Tornillo de sujeción
Metrología Analógico/a
Graduación nonio mm/pulgadas
Norma ISO 13385
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 00530722
EAN / GTIN 7630041147889
Número del fabricante 00530722
Número L L40620 101085

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 90
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 38
Dimensión D [mm]: 4
Dimensión E [mm]: 20

Descripción:

Pie de rey de taller con nonio, con patas de exteriores, 300 mm, 0,05, mm-in

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 300
  • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 12
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Resolución [pulg]: 1/128
  • Ajuste fino: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad