{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Kaljeno | da | |
| Točnost | 0,05 mm | |
| Odstopanje meritve MPE | 50 µm | |
| Odčitavanje | 0,05 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 300 mm | |
| Dolžina konic L | 90 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | nein | |
| Fina nastavitev | nein | |
| Utrditev | vijak za utrditev | |
| Merilno orodje | analogno | |
| delitev nonija mm/cole | da | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Poročilo o preizkusu | proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Vrsta izdelka | digitalno pomično merilo za delavnico | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 00530722 | |
| EAN/GTIN | 7630041147889 | |
| Številka proizvajalca | 00530722 | |
| L-število | L40620 101085 |