Cyfrowe imadło warsztatowe z zaokrąglonymi powierzchniami pomiarowymi oraz ostrymi jak brzytwa szczękami wewnętrznymi, 250 mm

Nr art.: 00530430
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne
Technika pomiarowa Cyfrowy
Złącze TESA Link Connector TLC
Maks. zakres pomiarowy 250 mm
Odczyt 0,01 mm
Stopień ochrony IP IP67
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odczyt 0,001 cale
Ustalenie Wkręt ustalający
Układ Stand-by tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Norma ISO 13385
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00530430
EAN / GTIN 7630041106404
Numer producenta 00530430
Numer L L41140 267

Opis

Wykonanie:

Maksymalne dopuszczalne błędy:
L = długość w mm
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 600: ± 40 µm
wymiar A [mm]: 80
Wymiar B [mm]: 5
Wymiar C [mm]: 54
Wymiar D [mm]: 4
miary E [mm]: 20

Opis:

Cyfrowy suwmiarka warsztatowa z zaokrąglonymi powierzchniami pomiarowymi wewnątrz i ramionami pomiarowymi o kształcie ostrza, 250 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal nierdzewna
  • Stopień ochrony: IP67
  • Wskazanie: LCD, 11 mm
  • Zasilanie: Bateria guzikowa CR2032
  • Wyjścia danych: TLC
  • funkcje: Tryb czuwania po 10 minutach; tryb ABS lub DIFF; wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
  • Autonomia: 12 godziny
  • Jednostki: mm / cal
  • Cechy charakterystyczne: Wkręt ustalający
  • Certyfikacja: Nadajnik TLC-BLE z certyfikatem dla poszczególnych krajów/regionów:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Zakres pomiarowy [mm]: 0 ÷ 250
  • Zakres pomiarowy [in]: 0 ÷ 10
  • Wyprowadzanie danych: TLC

Norma:

ISO 13385-1:2019

W dostawie:

Bateria (1 szt.); protokół pomiarowy; deklaracja zgodności