{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | skydelære, specialudførelse | |
| Måleteknik | digital | |
| Grænseflade | TESA Link Connector TLC | |
| Måleområde maks. | 250 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| Driftstid | 12 h | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| måleflade | afrundet | |
| Aflæsning | 0,001 tommer | |
| fiksering | låseskrue | |
| Standby-aktivering | ja | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse |
| Artikelnummer | 00530430 | |
| EAN/GTIN | 7630041106404 | |
| Producentnummer | 00530430 | |
| L-nummer | L41140 267 |