Digitalni modeli za delavnico, z zaobljenimi notranjimi merilnimi površinami in notranjimi čeljusti z noževim robom, 250 mm

Št. art.: 00530430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka pomično merilo, posebna izvedba
Merilno orodje digitalno
Vmesnik TESA Link Connector TLC
Merilno območje maks. 250 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Vrsta zaščite IP IP67
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Čas delovanja 12 h
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
merilna površina zaobljeno
Odčitavanje 0,001 col
Utrditev vijak za utrditev
Preklop v pripravljenost da
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Standard ISO 13385
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00530430
EAN/GTIN 7630041106404
Številka proizvajalca 00530430
L-število L41140 267

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: 0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 600: ± 40 µm
Dimenzija A [mm]: 80
Dimenzija B [mm]: C [mm]: 5
Razsežnost C [mm]: 80 mm: D [mm]: 54
Razsežnost D [mm]: 5 mm: 4
Razsežnost E [mm]: 20

Opis:

Digitalno delavniško merilo z zaobljenimi notranjimi merilnimi površinami in zunanjimi merilnimi nogami v obliki noža, 250 mm

Lastnosti:

  • Material:
    • Material:
    • Stopnja zaščite: IP67
    • Prikazovalnik: LCD, 11 mm
    • Napajanje: 1: CR2032, gumbna baterija
    • Podatkovni izhodi: Funkcije: TLC
    • Podatkovni podatki: TLC
    • Funkcije: Po 10 min v stanju pripravljenosti; način ABS ali DIFF; indikator prazne baterije
    • Autonomija: 12 ur
    • Enote: mm / in
    • Varakteristike: Vijak za zaklepanje
    • Certifikacija: Oddajnik TLC-BLE je certificiran za države/regije: Če je to mogoče, je to mogoče:
      DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
    • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 250
    • Merilno območje [in]: 0 ÷ 250
    • Merilno območje [in]: 1: TLC

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Baterija (1x); merilno poročilo; izjava o skladnosti