{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | tak | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 50 µm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | nie | |
| Odczyt na skali okrągłej | 0,05 mm | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 00510802 | |
| EAN / GTIN | 7630041147902 | |
| Numer producenta | 00510802 | |
| Numer L | L41140 65 |