Dílenský kalibr s vnějšími čelistmi a jemným nastavením, 200 mm, 0,05, mm

Artiklové číslo: 00510802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Odchylka měření MPE 50 µm
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Jemné nastavení ano
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Analogová
Přepínatelný odečet ne
Odečet kruhová stupnice 0,05 mm
Norma ISO 13385
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00510802
EAN / GTIN 7630041147902
Číslo výrobce 00510802
L-číslo L41140 65

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Rozměr A [mm]: 60
Rozměr B [mm]: 5
Rozměr C [mm]: 30
Rozměr D [mm]: 3,5
Rozměr E [mm]: 17

Popis:

Dílenské měřidlo s noniusem, s vnějšími měřícími rameny a jemným nastavením, 200 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: S jemným nastavením nebo bez něj; zajišťovací šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 200
  • Rozlišení [mm]: 0,05
  • Jemné nastavení: S

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě