Şubler vernier de atelier, cu fălci exterioare și reglare fină, 200 mm, 0,05, mm

Cod articol.: 00510802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare 200 mm
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 00510802
EAN / GTIN 7630041147902
Număr producător 00510802
L-Număr L41140 65

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensiunea A [mm]: 60
Dimensiunea B [mm]: 5
Dimensiunea C [mm]: 30
Dimensiunea D [mm] 3,5
Dimensiunea E [mm]: 17

Descriere:

Şubler cu Vernier, cu picioare de măsurare exterioară și reglare fină, 200 mm, 0,05, mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Cu sau fără ajustare fină; Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 200
  • Rezoluție [mm]: 0,05
  • Reglare fină: Cu

Standard:

ISO 13385-1:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate