Vernier depth caliper, 200 mm, 0,05, mm

Nr art.: 00510244
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
utwardzany tak
Granica błędu 0,03 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Długość noniusza 100 mm
Długość mostka 8 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Norma ISO 13385
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Głębokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00510244
EAN / GTIN 7630041148008
Numer producenta 00510244
Numer L L41140 88

Opis

Wykonanie:

Maximum permitted errors:
L = length in mm
For resolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For resolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8

Opis:

Vernier depth caliper, 200 mm, 0,05, mm

Cecha szcz.:

  • Material: Hardened stainless steel
  • Units: mm
  • Characteristics: With or without fine adjustment; With or without steel tip; Locking screw
  • Measuring range [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolution [mm]: 0,05
  • Steel tip: Without

Norma:

ISO 13385-2:2019

W dostawie:

Measurement report; Declaration of conformity