Schuifmaat, 200 mm, 0,05, mm

Artikelnummer: 00510244
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510244
EAN/GTIN 7630041148008
Nummer fabrikant 00510244
L-nummer L41140 88

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Afmeting A [mm]: 100
Afmeting B [mm]: 6,5
Afmeting C [mm]: 3
Afmeting D [mm]: 8

Omschrijving:

Diepteschuifmaat met nonius, 200 mm, 0,05, mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Met of zonder stalen punt; Vergrendelingsschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolutie [mm]: 0,05
  • Stalen punt: Zonder

Norm:

ISO 13385-2:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring