{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 30 µm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Longueur vernier | 100 mm | |
| Longueur semelle | 8 mm | |
| Blocage | vis de blocage | |
| métrologie | mode analogique | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Certificat d’étalonnage | déclaration de conformité fabricant | |
| Type de produit | jauge de profondeur |
| Référence article | 00510244 | |
| EAN / GTIN | 7630041148008 | |
| Réf. fabricant | 00510244 | |
| Article hors catalogue | L41140 88 |