Próbnik napięcia 150-250 V płaski czarny, z klipsem do przypinania 3.0 mm

Nr art.: 00456
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
Oznaczenie producenta Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip 3,0 mm
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie Latarka prętowa LED,
Pomiar RMS
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 150 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 250 V
Wskazanie (AC) min. 150 V
Wskazanie (AC) maks. 250 V
Bezstykowy nie
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z wyświetlaczem nie
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 160 mm
Masa 17 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00456
EAN / GTIN 4010995004569
Numer producenta 00456
Numer L L60070 592
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 160 x 18 x 17 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do identyfikacji napięć zmiennych w zakresie niskonapięciowym do 250 V do potencjału ziemi.
  • Zastosowanie: Dla profesjonalistów w przemyśle i rzemiośle.
  • Rękojeść: Czarny z uchwytem.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, oksydowany.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 3 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 17 mm
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 60 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie