Comprobador de tensión de 150-250 voltios ranurado, negro, con clip de conexión 3.0 mm

Número de artículo: 00456
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip 3,0 mm
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Indicación LED
Procedimiento de medición RMS
Tensión de medición mín., Medición de tensión 150 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 250 V
Indicador (CA) mín. 150 V
Indicador (CA) máx. 250 V
Sin contacto no
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente alterna (CA)
Con pantalla no
Material carcasa Plástico
Longitud 160 mm
Peso 17 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 00456
EAN / GTIN 4010995004569
Número del fabricante 00456
Número L L60070 592
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para fijar tensiones alternas en áreas de baja tensión hasta 250 V contra potencial de tierra.
  • Aplicación: Adecuado para profesionales de la industrial y el taller.
  • Mango: Negro, con clip.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, acabado negro.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 3 mm
  • Diámetro del mango (mm): 17 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No