Zkoušečka napětí 150-250 V Plochý, černý, s nasouvacím klipsem 3.0 mm

Artiklové číslo: 00456
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip 3,0 mm
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Ukazatel LED
Měření RMS
Měřicí napětí min., Měření napětí 150 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 250 V
Zobrazení (AC) min. 150 V
Zobrazení (AC) max. 250 V
Bezkontaktní ne
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Měření napětí
Typ proudu Střídavý proud (AC)
S displejem ne
Materiál pouzdra Plast
Délka 160 mm
Hmotnost 17 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00456
EAN / GTIN 4010995004569
Číslo výrobce 00456
L-číslo L60070 592
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Ke zjištění střídavých napětí v oblasti nízkých napětí až do 250 V proti zemnímu potenciálu
  • Použití: Vhodný pro profesionály v průmyslu a řemeslníky
  • Handle: Čksná s nasazovacím klipem
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, hněděná

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 17 mm
  • Celková délka (mm): 160 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne