Tester de tensiune slot negru de 150-250 volți, cu clemă de 3,0 mm

Cod articol.: 00456
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip 3,0 mm
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Afişare LED
Proces măsurare RMS
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 150 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 250 V
Afișaj (AC) min. 150 V
Afișaj (AC) max. 250 V
Fără contact nu
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent alternativ (AC)
Cu afișaj nein
Materialul carcasei Plastic
Lungime 160 mm
Greutate 17 g

Identificare și clasificare

Cod articol 00456
EAN / GTIN 4010995004569
Număr producător 00456
L-Număr L60070 592
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru detectarea tensiunilor alternative în gama de joasă tensiune de până la 250 V față de potențialul de pământ
  • Aplicație: Potrivit pentru profesioniștii din industrie și comerț
  • Mâner: Negru cu clip
  • Lamă: oțel crom vanadiu, călit prin călire, șlefuit

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 3 mm
  • Diametru mâner (mm): 17 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 60 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr