GARANT XTurn: zawsze właściwy obrót

Jeszcze bardziej ekonomiczne przetwarzanie wielostronne

Do ekonomicznej obróbki wielostronnej na maszynie 3-osiowej: GARANT XTurn pomaga zmodernizować istniejącą standardową maszynę. Dodatkowe osie zapewniają nowe opcje obróbki i większą zdolność produkcyjną istniejącego parku obrabiarek.

Zasada działania: po zmianie narzędzia dla etapu i wycofaniu go do zamierzonych pozycji etapu, blokada jest zwalniana i XTurn może być obracany w pojedynczych krokach. Gdy narzędzie dla danego etapu zostanie wyprowadzone do pozycji etapu, XTurn blokuje się automatycznie, a maszyna może natychmiast wznowić obróbkę.

Najważniejsze cechy

  • Ręczna lub automatyczna zmiana stopni może być wykonywana przez wrzeciono maszyny
  • Może być używany w pozycji pionowej lub poziomej
  • Możliwość użycia na dowolnej maszynie
  • Przełączanie narzędzia stopniowego do maszyny za pośrednictwem magazynu narzędzi
  • Ruch okrężny do żądanego kąta jest wykonywany pod kontrolą CNC lub ręcznie
  • Wyprowadzenie narzędzia na scenę na pozycję (zablokowanie z dokładnością do 1°)

Korzyści dla Ciebie

  • Ekonomiczna obróbka wielostronna na maszynie 3-osiowej
  • Skraca czas przestoju maszyny wymagany w przypadku indywidualnych zastosowań wielostronnych
  • Umożliwia szybki załadunek i rozładunek maszyny
  • Szeroka gama narzędzi

Możliwości kombinacji GARANT XTurn

1. GARANT XTurn z przełącznikiem i czterema GARANT XTrics

2. GARANT XTurn z głowicą zaciskową GARANT ZeroClamping

3. GARANT XTurn z wahaczem, wzniosem i ośmioma GARANT XTrics

4. GARANT XTurn

5. GARANT XTurn z kostką zaciskową, wzniosem i 8 GARANT XTrics ze szczęką środkową

6. GARANT XTurn z uchwytem trójszczękowym i punktem środkowym konika

7. GARANT XTurn z kostką mocującą, zintegrowaną głowicą mocującą ZeroClamp, wzniosem i sześcioma pierścieniami GARANT XTrics