GARANT XTurn: Vždy správná rotace

Ještě hospodárnější vícestranné zpracování
Pro hospodárné vícestranné zpracování na 3osém stroji: GARANT XTurn vám pomůže vylepšit váš stávající standardní stroj. Další osy přinášejí nové možnosti obrábění a větší výrobní kapacitu pro vaši stávající výbavu obráběcích strojů.
Princip fungování: Když je nástroj pro stolek vyměněn a je zatažen do zamýšlených poloh na stolku, blokování se uvolní a XTurn lze otáčet po jednotlivých krocích. Když je nástroj pro stolek vysunut do polohy stolku, XTurn se automaticky zablokuje a stroj může okamžitě znovu zahájit postup zpracování.
Hlavní funkce
- Ruční nebo automatické změny stupně mohou být prováděny vřetenem stroje
- Lze použít nastojato nebo vodorovně
- Lze použít na jakémkoli stroji
- Přepněte stolní nástroj do stroje prostřednictvím zásobníku nástrojů
- Kruhový pohyb do požadovaného úhlu se provádí buď pod CNC řízením nebo ručním řízením
- Vysuňte nástroj pro stolek na místo (zajištění v přesném kroku po 1°)
Výhody pro vás
- Hospodárné vícestranné zpracování na 3osém stroji
- Zkracuje dobu nečinnosti stroje potřebnou pro jednotlivé aplikace s více svěráky
- Umožňuje rychlé nakládání a vykládání stroje
- Široká škála nástrojů s jedním účelem
Možnosti kombinace GARANT XTurn
1. GARANT XTurn s vahadlem a čtyřmi GARANT XTrics
2. GARANT XTurn s upínací hlavou GARANT ZeroClamp
3. GARANT XTurn s vahadlem, elevací a osmi GARANT XTrics
4. GARANT XTurn
5. GARANT XTurn s upínací kostkou, elevace a 8 GARANT XTrics se středovou čelistí
6. GARANT XTurn s tříčelisťovým upínacím pouzdrem a středovým koníkovým hrotem
7. GARANT XTurn s upínací kostkou, zabudovanou upínací hlavou ZeroClamp, elevací a šesti GARANT XTrics