GARANT XTurn: Întotdeauna rotația corectă

Procesare multilaterală și mai ieftină
Pentru prelucrarea mai ieftină multilaterală pe o mașină cu 3 axe: GARANT XTurn vă ajută să vă modernizați mașina existentă. Axele suplimentare oferă noi opțiuni de procesare și o capacitate de producție mai mare pentru flota dumneavoastră de mașini-unelte.
Principiul de funcționare: Atunci când scula de tact este schimbată și este retrasă până la pozițiile de tact prevăzute, dispozitivul de blocare este deblocat și XTurn poate fi rotit în pași unici. Atunci când scula de tact a fost adusă în poziția de tact, XTurn se blochează automat, iar mașina poate reîncepe imediat prelucrarea.
Cele mai importante caracteristici
- Schimbarea manuală sau automată a tactului poate fi efectuată de către axul mașinii
- Poate fi folosit în poziție verticală sau orizontală
- Poate fi utilizat pe orice mașină
- Introduceți scula de tact în mașină, prin intermediul magaziei de scule
- Mișcare circulară manuală sau controlată de CNC până la unghiul dorit
- Mișcați scula de tact în poziție (blocarea în pași exacți de 1°)
Avantajele pentru dumneavoastră
- Prelucrare ieftină multilaterală pe o mașină cu 3 axe
- Reducerea perioadelor de indisponibilitate a mașinii prin strângere multiplă
- Posibilitatea montării și demontării rapide
- Gamă largă de variante cu o singură bază
Opțiunile de combinație GARANT XTurn
1. GARANT XTurn cu balansoar și patru GARANT XTrics
2. GARANT XTurn cu cap de prindere GARANT ZeroClamp
3. GARANT XTurn cu balansoar, ridicare și opt GARANT XTrics
4. GARANT XTurn
5. GARANT XTurn cu cub de prindere, ridicare și 8 GARANT XTrics cu bac central
6. GARANT XTurn cu universal cu trei bacuri și vârf opus
7. GARANT XTurn cu cub de prindere, cap de prindere ZeroClamp integrat, ridicare și șase GARANT XTrics