GARANT XTurn: Altid den korrekte rotation

Endnu mere økonomisk bearbejdning af flere sider

Til økonomisk bearbejdning af flere sider på en 3-akse maskine: GARANT XTurn hjælper dig med at opgradere din eksisterende standardmaskine. Ekstra akser giver nye bearbejdningsmuligheder og større produktionskapacitet til din eksisterende værktøjsmaskine.

Funktionsprincip: Når værktøjet til etapen skiftes og trækkes tilbage til de tilsigtede etapeenheder, ophæves låsningen, og XTurn kan drejes i enkelte trin. Når værktøjet til etapen er blevet ført ud i etapepositionen, låser XTurn sig selv automatisk, og maskinen kan straks genoptage bearbejdningen.

De vigtigste funktioner

  • Manuelle eller automatiske trinskift kan udføres af maskinens spindel
  • Kan bruges stående eller vandret
  • Kan bruges på alle maskiner
  • Skifter trinværktøjet ind i maskinen via værktøjsmagasinet
  • En cirkulær bevægelse til den ønskede vinkel udføres enten under CNC-styring eller manuel styring
  • Før værktøjet til etapen ud i position (låsning i det nøjagtige 1°-trin)

Dine fordele

  • Økonomisk flersidet bearbejdning på en 3-akset maskine
  • Reducerer de nødvendige stilstandstider på maskinen til individuelle flerfasede applikationer
  • Giver mulighed for hurtig på- og aflæsning af maskinen
  • En bred vifte af værktøjer af én grund

GARANT XTurn kombinationsmuligheder

1. GARANT XTurn med vippe og fire GARANT XTrics

2. GARANT XTurn med GARANT ZeroClamp-spændehoved

3. GARANT XTurn med vippe, elevation og otte GARANT XTrics

4. GARANT XTurn

5. GARANT XTurn med klemmekubus, elevation og 8 GARANT XTrics med centerkæbe

6. GARANT XTurn med tre-bakkefæste og centerpunkt på bagakslen

7. GARANT XTurn med spændekubus, integreret ZeroClamp-spændehoved, elevation og seks GARANT XTrics

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven