GARANT XTurn: Immer den richtigen Dreh
Bearbeiten Sie noch günstiger mehrseitig
Für die preisgünstige Mehrseitenbearbeitung auf einer 3-Achs-Maschine: Der GARANT Xturn hilft bei der Aufwertung Ihrer Bestandsmaschine. Zusätzliche Achsen bringen neue Bearbeitungsmöglichkeiten und mehr Produktionskapazität in Ihren bestehenden Maschinenpark.
Funktionsprinzip: Durch das Einwechseln des Taktwerkzeugs und Eintauchen in die vorgesehenen Taktpunkte wird die Verriegelung gelöst und der XTurn kann in 1er-Schritten gedreht werden. Beim Ausfahren des Taktwerkzeugs aus dem Taktpunkt verriegelt der XTurn automatisch und es kann sofort weitergearbeitet werden.
Die wichtigsten Features
- Manuelles oder automatisches Takten durch Maschinenspindel möglich
- Stehend und liegend einsetzbar
- Maschinenunabhängig einsetzbar
- Taktwerkzeug über Werkzeugspeicher in die Maschine einwechseln
- CNC-gesteuerte bzw. manuelle Kreisbewegung bis zum gewünschten Winkel
- Ausfahren des Taktwerkzeuges (Verriegelung in exakten 1°-Schritt)
Ihre Vorteile
- Preisgünstige Mehrseitenbearbeitung auf einer 3-Achs-Maschine
- Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten durch Mehrfachspannung
- Schnelles Auf- und Abrüsten möglich
- Große Variantenvielfalt bei einem Grund
Die GARANT XTurn Kombinationsmöglichkeiten
1. GARANT XTurn mit Wippe und vier GARANT XTricks
2. GARANT XTurn mit GARANT ZeroClamp Spannkopf
3. GARANT XTurn mit Wippe, Erhöhung und acht GARANT Xtrick
4. GARANT XTurn
5. GARANT XTurn mit Spannwürfel, Erhöhung und 8 GARANT XTtrics mit Mittelbacke
6. GARANT XTurn mit Dreibackenfutter und gegenüberliegender Spitze
7. GARANT XTurn mit Spannwürfel, integriertem ZeroClamp Spannkopf, Erhöhung und sechs GARANT XTricks