• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
GARANT GridLine

GARANT GridLine: Systemowe wyposażenie warsztatów

Koncepcja wzornictwa GARANT GridLine pozwala na elastyczność w planowaniu miejsca pracy, bez kompromisów w zakresie wzornictwa. Możesz stworzyć swój indywidualny projekt - modułowa zasada pojedynczych elementów daje wiele możliwości łączenia i rozbudowy systemu.

Zalety GARANT GridLine:

  • Jednolity system: ułatwia perfekcyjne planowanie wyposażenia.
  • Całkowicie modułowy: szeroki wachlarz możliwości łączenia i rozbudowy systemu.
  • Maksymalna funkcjonalność: Innowacyjne rozwiązania dla większej wydajności i zoptymalizowanych procesów w pracy.

Nowa koncepcja umeblowania z jednolitym systemem siatki zapewnia maksymalną elastyczność

Stanowiska pracy i wyposażenie magazynowe z nowej serii GARANT GridLine bazują na nowym systemie siatki 25 mm. Ta modułowa zasada pozwala na indywidualne zestawienie idealnie dopasowanych elementów. System siatki jest stosowany wewnątrz i na zewnątrz szafek - szafki mają jednolite wymiary zewnętrzne, materiał dzielący mieści się w każdej szufladzie. Ponadto produkty są ergonomiczne, przyjazne dla użytkownika, łatwe w obsłudze i atrakcyjne wizualnie. Funkcjonalne i dobrze zaprojektowane miejsce pracy zwiększa motywację pracowników.

Nowoczesność z dużą ilością miejsca dla indywidualności

Aby nowe stanowiska pracy i wyposażenie magazynowe można było łatwo dopasować do istniejącej już kolorystyki, zmieniliśmy kolor standardowy dla stanowisk pracy i wyposażenia warsztatowego GARANT ze stalowoniebieskiego na antracytowy. Subtelny, ciemnoszary kolor nowych stanowisk roboczych i wyposażenia magazynu umożliwia harmonijne połączenie z istniejącymi już kolorami. Ponadto dziesięć znanych kolorów jest dostępnych bez dopłaty. Dzięki GARANT GridLine oferujemy przejrzyste struktury, pozostawiając jednocześnie wiele miejsca na indywidualność i przyszłe zmiany.

Design, który przekonuje

GARANT ToolCar z serii GridLine jest atrakcyjny również dla projektantów. Na początku 2018 r. wózek warsztatowy przekonał jury międzynarodowej nagrody iF Design Award. W tym samym roku jury renomowanej nagrody Red Dot Award także uhonorowało nasz produkt za wysoką jakość i funkcjonalność. Z kolei w 2019 r. nasz wózek warsztatowy otrzymał nagrodę German Design Award 2019 za nowoczesną, solidną konstrukcję połączoną z wysoką funkcjonalnością.

Jednak największym zaszczytem jest z pewnością wyróżnienie całej serii GridLine nagrodami iF Design Award 2019 oraz German Design Award 2020. Jury przekonały: przemyślany do ostatniego szczegółu i konsekwentnie realizowany modułowy charakter systemu oraz nowoczesny design dzięki wysokiej jakości matowym powierzchniom metalowym.

Wyposażenie warsztatowe GARANT GridLine


WYDAJNE.SOLIDNE.ZORGANIZOWANE.


TAK JAK TY.

Wózek warsztatowy GARANT GridLine

Wózek warsztatowy GARANT GridLine i ToolCar XL

Poznaj nasz talent do mobilnej organizacji Twojego miejsca pracy.

Stoły warsztatowe GARANT GridLine

Stoły warsztatowe GARANT GridLine

Nowa seria GARANT Gridline oferuje wszechstronne możliwości zastosowań: od elektrycznej regulacji wysokości do elektrycznej mobilności.

Szafy GARANT GridLine

Szafy GARANT GridLine

Nowy wymiar wyposażenia warsztatowego.

Doradztwo w projektach modułowego wyposażenia warsztatów

GARANT GridLine - doradztwo

GARANT GridLine - doradztwo

Dowiedz się więcej o systemie wyposażenia warsztatowego GARANT GridLine, systemie wydawania narzędzi GARANT Tool24, wkładkach z twardej pianki eForm, niestandardowych blatach eShape i planowaniu CAD.

Kontakt do doradców technicznych

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy i doradzimy. Wystarczy do nas napisać lu zadzwonić. Zapraszamy!

Więcej informacji o GARANT GridLine

Broszura GARANT GridLine

Więcej o stołach warsztatowych GARANT GridLine (wersja ang.-niem.)

Broszura GARANT GridLine 2019

Nowy wymiar wyposażenia warsztatowego (wersja ang.-niem.)

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka