• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Drabiny przystawne 8

Nr art.: 966080 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność drabin i stopni: 150

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
szerokość 400 mm
długość drabiny 2,08 m
wysokość robocza około 3,05 m
wysokość wzdłużnic 87 mm
Głębokość szczebli / stopni 85 mm
ilość stopni 8
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia Stopień
masa 5,8 kg
norma DIN EN 131-2
Rodzaj produktu przystawne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966080 8
EAN / GTIN 4003866403783
Numer producenta 40378

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Bardzo lekkie, wygodne do przenoszenia, z przyczepną, gładką powierzchnią zewnętrzną wzdłużnic.Szerokość zewnętrzna: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.