• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Korytko do mediów do XL ToolCar 80 mm

Nr art.: 915515 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ToolCar
wysokość 80 mm
szerokość 499 mm
głębokość 90 mm
wysokość użytkowa 30 mm
Rodzaj produktu Prowadniki kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 915515 80
EAN / GTIN 4062406288372

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, srebrny lakier proszkowy. Do zawieszenia na ścianie z blachy perforowanej.

Pasuje do:

Ścianka z blachy stalowej perforowanej o □ 9×9 mm w odstępach 37 mm. Wózek warsztatowy XL ToolCar nr 914590.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie