Nosač za medij za XL ToolCar, visina: 80mm

Artikl br.: 915515 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ToolCar
Visina 80 mm
širina 499 mm
Dubina 90 mm
Korisna visina 30 mm
Vrsta proizvoda Vodilica za kabel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 915515 80
EAN / GTIN 4062406288372
Broj proizvođača 915515 80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano. Za vješanje na perforiranu ploču.

Odgovara:

Pregrada od perforiranog lima s □ 9 × 9 mm u rasteru od 37 mm. Radionička kolica XL ToolCar br. 914590.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve