Tavă media pentru XL ToolCar, Înălţime: 80mm

Cod articol.: 915515 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ToolCar
Înălţime 80 mm
Lăţime 499 mm
Adâncime 90 mm
Complet închis nu
Înălțime margine 30 mm
Material metal; oțel; tablă
Tip produs Canal pentru cablu

Identificare și clasificare

Cod articol 915515 80
EAN / GTIN 4062406288372
Număr producător 915515 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, cu strat de acoperire din pulbere argintie. Pentru agăţare în peretele de tablă perforată.

Adaptat pentru:

Panou perforat din tablă de oţel cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Dulap mobil pentru scule XL ToolCar Cod 914590.