Mediekar til XL ToolCar, Højde: 80mm

Art.-nr.: 915515 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ToolCar
Højde 80 mm
Bredde 499 mm
Dybde 90 mm
Helt lukket nej
Højde, kant 30 mm
Materiale metal; pladestål; stål
Produkttype kabelkanal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 915515 80
EAN/GTIN 4062406288372
Producentnummer 915515 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, sølv-pulverlakeret. Til ophængning i hulpladevæg.

Passer til:

Stålpladehulvæg med □ 9×9 mm i 37-mm-afstand. Værkstedsvogn XL ToolCar nr. 914590.