Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem
Nr art.: 981275
Nr własny produktu:
Grubość materiału: 3
materiał: ocynkowane
Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem. cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.
Zastosowanie:
Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.
Norma:
Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).
Wskazówka:
Stojaki do beczek 200 l zob. nr 981480 i nr 981490.