Exécution:
En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Avec caillebotis galvanisé.
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.
Utilisation:
Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 200 l et de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.
Norme:
Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).
Remarque(s):