{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Materiaali | Sinkityt | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 203 l | |
Tynnyrin sisältö | 200 l | |
Korkeus | 460 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti | 1 | |
Tynnyreiden määrä | 1 | |
Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
Paino | 60 kg | |
Tuotetyyppi | Keräysallas |
Tuotekoodi | 981275 1X200 | |
EAN / GTIN | 4052462020665 |