Ejecución:
De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Con parrilla de enrejado galvanizada.
Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.
Aplicación:
Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 200 l. y bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.
Norma:
Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).
Nota:
Encontrará caballetes para barriles de 200 l en n.°
981480 y el n.°
981490.