Szafa na odzież ze wspornikiem ławki. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Listwy standardowo bukowe, w profilu ok. 60x30 mm, ze wszystkich stron heblowane i zaokrąglone, pokryte przezroczystym lakierem. Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).
Norma:
DIN 4547
Powłoka lakiernicza:
Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy. Podstawa ławki pokryta powłoką w kolorze szaroczarnym. Inne kolory niedostępne.
Wskazówka:
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.