Kivitel:
Öltözőszekrény ülőpados alsórésszel. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel. A pad lécei alapkivitelen bükkfából készülnek, 60×30 mm profillal, minden oldalon gyalult és lekerekített, színtelen lakkozással.
Biztonsági forgóreteszes zár zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).
Szabvány:
DIN 4547
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Pad kerete fekete-szürke, bevonattal. Egyedi színben nem szállítható.
Figyelem:
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.