• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Klädskåp med sittbänk och säkerhetslåsklinka

Art-nr: 949635
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Benämning

Utförande:

Klädskåp med sittbänksunderrede. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram. Sittlameller som standard av bok, profil ca 60x30 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad.
Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveranssomfattningen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Sittbänkens stomme i svart-grå, belagd. Ingen speciallackering möjlig.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.