Uitvoering:
Garderobekasten met zitbank onderstel. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte. Zittinglatten standaard van beuken, profiel ca. 60×30 mm, aan alle zijden geschaafd en afgerond, transparant gelakt.
Met veiligheidsspanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
Norm:
DIN 4547
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Zitbankframe zwart-grijs, gecoat. Niet met andere kleur leverbaar.
Tip:
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.