Esecuzione:
Armadio guardaroba con struttura portante a panca. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Panche di serie in faggio, in profilato ca. 60×30 mm, piallate e arrotondate su tutti i lati, vernice trasparente.
Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).
Norma:
DIN 4547
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Telaio delle panche grigio-nero, rivestito. Verniciature speciali non disponibili.
Nota:
in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.