Prevedenie:
Šatníková skriňa s lavicou. Šírka priehradky 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku. Dosky na sedenie štandardne vyrobené z bukového dreva, v profile cca 60 × 30 mm, zo všetkých strán ohobľované a zaoblené, natreté priehľadným lakom.
S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).
Norma:
DIN 4547
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, práškovo nanášané. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.
Poznámka:
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.