Szafa na odzież z nasadzanym skośnym dachem, ławka i z pokrętłem z obrotowym ryglem 2

Nr art.: 949651 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość z przodu 2 120 mm
wysokość z tyłu 2 350 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 270 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki 328 mm
szerokość półki 298 mm
głębokość półki 477 mm
wysokość ławki 450 mm
szerokość ławki 600 mm
głębokość ławki 315 mm
liczba przedziałów 2
masa 45 kg
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949651 2
EAN / GTIN 4067263642947

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież ze skośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na ubrania ma 3 przesuwne haki. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Listwy standardowo bukowe, w profilu ok. 60x30 mm, ze wszystkich stron heblowane i zaokrąglone, pokryte przezroczystym lakierem.
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy. Podstawa ławki pokryta powłoką w kolorze szaroczarnym. Inne kolory niedostępne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria