{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita | Korpus; Türen | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con estante de sombreros | sí | |
| Altura útil estante de sombreros | 328 mm | |
| Profundidad útil compartimiento de ropa | 477 mm | |
| Altura útil compartimiento de ropa | 1.270 mm | |
| Con puerta | sí | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
| Frontales puerta | Con ranuras de ventilación | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Rendijas de ventilación | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cierre de falleba | |
| Preparación para candado | sí | |
| Con banco | sí | |
| Anchura banco | 600 mm | |
| Profundidad banco | 315 mm | |
| Altura banco | 450 mm | |
| Número de barras para ropa | 1 ud. | |
| Con techo inclinado | sí | |
| Altura delante | 2.120 mm | |
| Altura detrás | 2.340 mm | |
| Tipo de producto | Armario ropero | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 45 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Intervalo de empleo | Sala social | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total | 600 mm | |
| Profundidad total | 500 mm | |
| Altura total | 2.340 mm | |
| Anchura cuerpo | 600 mm | |
| Profundidad cuerpo | 500 mm |
| Número de artículo | 949651 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642947 | |
| Número del fabricante | 949651 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |