{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil | Korpus; Türen | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| mit Hutablage | ja | |
| Nutzhöhe Hutablage | 328 mm | |
| Nutztiefe Kleider-Abteil | 477 mm | |
| Nutzhöhe Kleiderabteil | 1 270 mm | |
| mit Tür | ja | |
| Türöffnungswinkel | 110 Grad | |
| Tür-Fronten | mit Lüftungsschlitze | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| Schloss-Bauart | Drehriegelverschluss | |
| Vorbereitet für Vorhängeschloss | ja | |
| mit Sitzbank | ja | |
| Breite Sitzbank | 600 mm | |
| Tiefe Sitzbank | 315 mm | |
| Höhe Sitzbank | 450 mm | |
| Anzahl Kleiderstangen | 1 St. | |
| mit Schrägdach | ja | |
| Höhe vorne | 2 120 mm | |
| Höhe hinten | 2 340 mm | |
| Produktart | Garderobenschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 45 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Einsatzbereich | Sozialraum | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt | 600 mm | |
| Tiefe gesamt | 500 mm | |
| Höhe gesamt | 2 340 mm | |
| Korpus Breite | 600 mm | |
| Korpus Tiefe | 500 mm |
| Artikelnummer | 949651 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642947 | |
| Herstellernummer | 949651 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |